Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connex Deckenhaken 72 x 158 x 115 x 52 mm, verzinkt, 15 kg belastbar DY222005


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenhaken 72x158x115x52 vz 15kg
Deckenhaken 72x158x115x52 vz 15kg
DY222005.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DY222005
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY222005
EAN/GTIN:
     4035300874361
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
• 72 x 158 x 115 x 52 mm
• Belastungsgrenze: 15 kg
• Material: verzinkt
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Wandhaken, Haken, Wandbefestigung, Ordnungssystem, Aufbewahrung, Floreathaken, Stalithaken, Lasthaken, Schwerlasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,238*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,1238* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,868*
€ 18,88292
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,598*
€ 18,56162
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,968*
€ 17,81192
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,268*
€ 16,97892
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,868*
€ 16,50292
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,238*
€ 13,37322
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY222010
ab € 20,058*
Ähnlich
Connex
DY222040
ab € 20,098*
Ähnlich
Connex
DY222021
ab € 15,793*
Ähnlich
Connex
DY222032
ab € 22,138*
Ähnlich
Connex
DY222031
ab € 16,375*
Ähnlich
Connex
DY222034
ab € 15,87*
Ähnlich
Connex
DY222017
ab € 7,95*
Ähnlich
Connex
DY222036
ab € 7,224*
Ähnlich
Connex
DY222020
ab € 16,265*
Ähnlich
Connex
DY222016
ab € 33,8065*
Ähnlich
Connex
DY222035
ab € 24,724*
Ähnlich
Connex
DY222033
ab € 14,877*
Ähnlich
Connex
DY222023
ab € 20,633*
Ähnlich
Connex
DY222022
ab € 29,503*
Ähnlich
Connex
DY222002
ab € 45,955*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.