Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connex Deckenhaken 156 x 255 x 148 x 72 mm, verzinkt, 18 kg belastbar DY222010


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenhaken 156x255x148x72 vz 18kg
Deckenhaken 156x255x148x72 vz 18kg
DY222010.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-DY222010
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY222010
EAN/GTIN:
     4035300874415
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken

• 156 x 255 x 148 x 72 mm
• Belastungsgrenze: 18 kg
• Aus verzinktem Stahl hergestellt
• Mit Kunststoffkappe


Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken connex, deckenhaken, Wandhaken, Haken, Wandbefestigung, Ordnungssystem, Aufbewahrung, Floreathaken, Stalithaken, Lasthaken, Schwerlasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,188*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 2,0188* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,748*
€ 33,02012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,998*
€ 32,12762
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,788*
€ 30,68772
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,918*
€ 29,65242
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,308*
€ 28,92652
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,188*
€ 24,02372
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY222005
ab € 11,238*
Ähnlich
Connex
DY222040
ab € 20,018*
Ähnlich
Connex
DY222021
ab € 15,713*
Ähnlich
Connex
DY222032
ab € 22,088*
Ähnlich
Connex
DY222031
ab € 16,235*
Ähnlich
Connex
DY222034
ab € 15,72*
Ähnlich
Connex
DY222017
ab € 7,93*
Ähnlich
Connex
DY222036
ab € 7,194*
Ähnlich
Connex
DY222020
ab € 16,365*
Ähnlich
Connex
DY222016
ab € 33,8165*
Ähnlich
Connex
DY222035
ab € 24,804*
Ähnlich
Connex
DY222033
ab € 14,887*
Ähnlich
Connex
DY222023
ab € 20,623*
Ähnlich
Connex
DY222022
ab € 29,513*
Ähnlich
Connex
DY222002
ab € 45,935*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.