Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeset Parkett und Laminat | Zugeisen | Schlagleiste | 12 Montage-Keile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COXT866210 Verlegeset Parkett und Laminat
COXT866210 Verlegeset Parkett und Laminat
Artikel-Nr.:
     4588-COXT866210
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COXT866210
EAN/GTIN:
     4035300742264
Suchbegriffe:
Bodenlegerset
Montageeisen
Schlagleiste
Abstandskeile
Parkett und Laminat Verlegeset

Bestehend aus:

1 Zugeisen
• Zugfläche 60 mm
• Schlagkante 28 mm

1 Schlagleiste
• Aus Rotbuche hergestellt
• Länge 30 cm
• Breite 5,8 cm
• Nut 4,5 mm

12 Montage-Keile aus Holz
• 6 Stück 57 x 30, Stärke 5-15 mm
• 6 Stück 57 x 30 mm, Stärke 3 - 8 mm

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Montage-Keile, Verlegekeile, schlagleiste, Zugeisen, Schlageisen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 7,94*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 16,47*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COXT866350
ab € 26,74464*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866030
ab € 2,29*
Ähnlich
Connex
COXT866020
ab € 23,0965*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866100
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.