Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagleiste 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagleiste 30cm
Schlagleiste 30cm
Artikel-Nr.:
     400-1971782
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT866030
EAN/GTIN:
     4035300742233
Suchbegriffe:
Schlagleiste
schlagleiste

Schlagleiste 30cm



- Breite: 5,8, - Länge: 30, - Material: Rotbuche





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,347 kg
Material:
Rotbuche
Länge:
30
Breite:
5,8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,24*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COXT866350
ab € 26,89464*
Ähnlich
Connex
COXT866020
ab € 23,1165*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866210
ab € 5,68*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT866100
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.