Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe | Metall | 125 mm | Bohrung Ø 22,23 mm | Materialstärke 2,5 mm | 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX938006 Trennscheibe Metall 125 mm, 5 Stück
COX938006 Trennscheibe Metall 125 mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     4588-COX938006
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX938006
EAN/GTIN:
     4035300768042
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Metall

• 5 Stück
• Bohrung Ø 22,23 mm
• Materialstärke 2,5 mm
• Ø 125 mm
• Hohe Schnittleistung
• Lange Standzeit
• Nach EN 12413 gefertigt
• OSA zertifiziert


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125 x 22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Metalltrennscheibe, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,714*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,2714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,504*
€ 51,76976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,384*
€ 51,62696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,574*
€ 48,28306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,694*
€ 47,23586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,304*
€ 45,58176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,714*
€ 38,92966
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX938005
ab € 29,811*
Ähnlich
Connex
COX938008
ab € 32,56*
Ähnlich
Connex
COX938000
ab € 17,6075*
Ähnlich
Connex
COX938001
ab € 19,3575*
Ähnlich
Connex
COX938003
ab € 39,715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.