Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustelstiel | 300 mm | Für 2000 g Fäustel | Eschenstiel | DIN 5135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustelstiel für 2000g 300mm Esche
Fäustelstiel für 2000g 300mm Esche
Artikel-Nr.:
     4588-COX850135
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX850135
EAN/GTIN:
     4035300008339
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Gerätestiel
Fäustelstiel, 300 mm
• Nach DIN 5135 gefertigt
• Eschenholz
• doppelt geschweift


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, Hammerstiel, hammerstiel 300mm, hammerstiel, hammerstiel fäustel, Stiel, Ersatzstiel, Holzstiel, Eschenholz, hammer, Fäustel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,53*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,94*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX850128
ab € 0,79*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX850130
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.