Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembox Größe S | Breite 443 mm | Länge 310 mm | Höhe 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COX566200
COX566200
4035300969791.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COX566200
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX566200
EAN/GTIN:
     4035300969791
Suchbegriffe:
Systembox
Aufbewahrungsbox
Ordnungssystem
Werkstatt
Systembox Größe S

• Aus robustem Kunststoff hergestellt
• EVA-Einlage im Deckel und im Boden zum sicheren Transport von Werkzeugen
• Griff und Schnallen aus Aluminium
• Größe S: Breite 443 mm, Länge 310 mm, Höhe 128 mm
• Volumen 17,58 Liter
• Tragkraft des Griffs 80 kg

Die Connex Systemboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich und lassen sich durch das einheitliche Verschlusssystem im Handumdrehen miteinander verbinden. Kombinieren Sie die Systemboxen ganz nach Ihren Bedürfnissen. Mit den separat erhältlichen Abteilern (COXT566205, COXT566206, COXT566207) und einem Rollenuntersatz (COX566204) sind Ihren Ansprüchen keine Grenzen gesetzt.

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connex
COX566202
ab € 27,23*
Zubehör
Connex
COX566201
ab € 23,06*
Zubehör
Connex
COX566208
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.