Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher | PZ2 | 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher PZ 2 100mm
Schraubendreher PZ 2 100mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX352102
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX352102
EAN/GTIN:
     4035300898893
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher PZ2 x 100 mm

• Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Oberfläche matt-verchromt, Spitze brüniert
• Ergonomische Griffform für optimales Umgreifverhalten, mit Abrutschschutz
• Mehr-Komponentengriff:
• Weichzone: für beste Drehkraft, mit integriertem Rautenprofil für besseren Halt und Belüftung zwischen Hand und Griff
• Hartzone: speziell verarbeitetes verstärktes Material - auch bei niedrigeren Temperaturen schlagfest, um Beschädigungen vorzubeugen
• Harter, schlagfester Kern
• Loch zum Aufhängen
• Made in Europe

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz2, pz schraubendreher, schraubendreher, schraubenzieher, elektrikerschraubendreher, elektriker-schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, pz, pozidriv, pozidriv-Schraubendreher, kreuzschlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,72*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,30*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352000
ab € 1,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352001
ab € 2,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352002
ab € 2,58*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352021
ab € 3,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352022
ab € 4,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352100
ab € 1,74*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352101
ab € 2,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352041
ab € 1,71*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX352042
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.