Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schraubendreher | PH0 | 80 mm | VDE | 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 VDE 2-Komponenten-Griff, 80 mm, COX336501
Elektriker-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 VDE 2-Komponenten-Griff, 80 mm, COX336501
Artikel-Nr.:
     4588-COX336501
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX336501
EAN/GTIN:
     4035300555055
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Elektriker-Schraubendreher VDE PH1 x 80 mm

• Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Chrom-Vanadium-Spezialstahl
• Hohe Passgenauigkeit durch brünierte Spitze
• Gute Kraftübertragung und ein ermüdungsfreies Schraubendurch ergonomischen 2-Komponenten-Griff
• Höchste Sicherheit durch vollisolierten Griff und isolierte Klinge
• Für Arbeiten an stromführenden Teilen
• Zum Gebrauch bis AC 1000V und DC 1500V
• VDE/GS geprüft und nach DIN EN 60900 zertifiziert
• Made in Germany

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, VDE, vde-schraubendreher, schraubendreher, schraubenzieher, elektrikerschraubendreher, elektriker-schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, ph, Phillips, Phillips-Schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,46*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,74*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336500
ab € 2,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336510
ab € 2,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336511
ab € 2,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336512
ab € 3,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336025
ab € 1,92*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336035
ab € 2,17*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336055
ab € 2,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336065
ab € 3,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX336207
ab € 14,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334025
ab € 1,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334035
ab € 1,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334055
ab € 2,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334500
ab € 2,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334501
ab € 2,14*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX334502
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.