| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-COM102180 Herst.-Nr.: COM102180 EAN/GTIN: 4035300716425 |
| |
|
| | |
| • Geeignet für Metall, Holz und Farbe • Körnung K180 • Für Multischleifer BOSCH (PSM 80A, 160 A, PTIO, VENTARO),METABO (FMS 200 INTEC), SKIL (7208 OCTO).. • Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Deltaschleifblatt, deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, dreieck-schleifblatt 100 x 150 mm, schleifscheiben, haftscheiben, gelocht, 100 mm, 150 mm, set, sortiment, klett, klettscheiben, deltaschleifpapier, winkelschleifer, deltaschleifer, schleifdreiecke, multischleifer, bosch, psm, 80A, 160A, PTIO, Ventaro, metabo, fms 200 intec, skil, 7208 octo |
| | |
| |