Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckspanner | Ø 8 mm | Länge 800 mm | Verstellbare Kunststoffhaken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gepäckspanner 8x800 RU,PP
Gepäckspanner 8x800 RU,PP
Artikel-Nr.:
     4588-B34077
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34077
EAN/GTIN:
     4035300717545
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x800mm
gepäckspanner 80 cm
gepäckspanner
Gepäckspanner

• Ø 8
• Länge 800 mm, verstellbar
• Aus Polypropylen hergestellt
• Stabile Kunststoff-Haken
• TÜV/GS Süd geprüft
• 1 Stück

Ladungssicherung ist für Lkw-Fahrer eine völlig normale Sache.
Doch auch für Privatpersonen ist Ladungssicherung ein wichtiges Thema. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, dass Ladung so zu verstauen und zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.

Connex bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ladungssicherungsartikel in verschiedenen Maßen und Ausführungen an: Anhängernetze, Zurrgurte, Gepäckspanner, Rundschlingen, Hebebänder und vieles mehr - alles was man benötigt um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: fahrradgummi, fahrradkorb, befestigung, gepäck, spanngummi, gurt, haken, kfz, kofferraum, korb, ladung, ratsche, sicherung, spanner, zurrgurt, ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2616*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,9077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,3316*
€ 12,2946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,2116*
€ 12,1518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,7916*
€ 11,652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,5016*
€ 11,3069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,0816*
€ 10,8071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,2616*
€ 8,6413
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B34078
ab € 2,98*
Ähnlich
Connex
B34075
ab € 10,599*
Ähnlich
Connex
B34076
ab € 12,733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.