Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flossendübel | 6 x 30 mm | Für Vollstein und Beton | Polyamid | 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flossendübel 6x30 PA 100 St
Flossendübel 6x30 PA 100 St
B33387.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B33387
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B33387
EAN/GTIN:
     4035300877966
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
CONNEX Flossendübel, hochwertiges Polyamid, made in Germany

  • Marke: CONNEX
  • Material: hochwertiges Polyamid
  • Größe: 6 x 30 mm
  • geeignet für Beton, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Vollstein aus Leichtbeton und Vollziegel
  • Der Klassiker unter den Dübeln
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis

    Anwendung
    Der Flossendübel wird in unterschiedlichen Durchmessern angeboten.Die Außenverzahnung der Flossendübel nimmt hohe Zugkräfte auf und der Innensteg gibt der Schraube eine sichere Führung. In Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben ist dieser Dübel universal einsetzbar und garantiert eine Feste und Sichere Verbindung.

  • Weitere Suchbegriffe: allzweck, beton, duebel, dübel, holzdübel, nylon, schraube, set, spax, torx, universalschraube, sortiment, box
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,666*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,0666* pro Packung)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,076*
    € 17,94044
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,986*
    € 17,83334
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,226*
    € 16,92894
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,786*
    € 16,40534
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,216*
    € 15,72704
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,666*
    € 12,69254
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Connex
    B33388
    ab € 14,315*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.