Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flossendübel | Ø 6 mm x 30 mm | 450 Stück | Im Eimer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flossendübel 6 mm a450 EMR
Flossendübel 6 mm a450 EMR
B30026.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30026
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30026
EAN/GTIN:
     4004722571585
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
• 6 x 30mm
•Material: Polypropylen
• Verpackungsinhalt: 450 Stück
Weitere Suchbegriffe: allzweck, beton, duebel, dübel, holzdübel, nylon, schraube, set, universalschraube, sortiment, box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,6536*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 2,3317* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,7936*
€ 30,69438
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,2136*
€ 30,00418
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,0436*
€ 28,61188
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,1436*
€ 27,54088
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,6036*
€ 26,89828
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,6536*
€ 22,19778
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
B30027
ab € 18,6736*
Ähnlich
Conmetall Meister
B30024
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.