Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flossendübel-Sortiment | 350-teilig | 4 Dübelgrößen | In stapelbaren Boxen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flossendübel Sortiment 350-teilig, vier Dübelgrößen in einer Stapelbox B30015
Flossendübel Sortiment 350-teilig, vier Dübelgrößen in einer Stapelbox B30015
B30015.pt2.jpg
B30015.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30015
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30015
EAN/GTIN:
     4035300877027
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
CONNEX Flossendübel, Polypropylen, für Vollstein und Beton

  • Marke: CONNEX
  • Material: Polypropylen
  • geeignet für Beton, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Vollstein aus Leichtbeton und Vollziegel
  • Der Klassiker unter den Dübeln
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis

    Inhalt
    50x Ø5mm
    110x Ø6mm
    70x Ø8mm
    20x Ø10mm

    Anwendung
    Zur Befestigung von z.B.:

  • Bildern
  • Lampen
  • Regalen
  • Schlüsselkästen

    Der Flossendübel wird in unterschiedlichen Durchmessern angeboten. Die Außenverzahnung der Flossendübel nimmt hohe Zugkräfte auf und der Innensteg gibt der Schraube eine sichere Führung. In Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben ist dieser Dübel universal einsetzbar und garantiert eine Feste und Sichere Verbindung.

  • Weitere Suchbegriffe: allzweck, beton, duebel, dübel, holzdübel, nylon, schraube, set, spax, torx, universalschraube, sortiment, box
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,0504*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 2,7563* pro Packung)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 30,0704*
    € 35,78378
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,5704*
    € 35,18878
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,1604*
    € 33,51088
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,3404*
    € 32,53508
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,5404*
    € 31,58308
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,0504*
    € 26,23998
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.