Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniker-Schraubendreher 9 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmechaniker Schraubendr. 9 in 1
Feinmechaniker Schraubendr. 9 in 1
Artikel-Nr.:
     4588-B20719
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B20719
EAN/GTIN:
     4004722624090
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubendreher
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
• Hochwertige Metallausführung in Stiftform
• Inklusive 9 Bits
• Magnetische Bitaufnahme
• Abschraubbare Kappe als Bitdepot
• Mit Clip zur Befestigung an der Hemdtasche oder der Hose
• Für präzise Kleinarbeiten

Inhalt:
PH0, PH1, PH2
Schlitz 2mm, Schlitz 3mm
TX5, TX6, TX7, TX8
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacher-schraubendreher ph0, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher, schraubenzieher, set, sortiment, feinwerkzeug, fein, feinschraubendreher, präzisionsschraubendreher, präzision, uhrmacher, feinmechaniker, wechselbar, klingen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,87*
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,82*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.