Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "Pfeil", farbig, Format 70 x 70mm. 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-N48704
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48704
EAN/GTIN:
     9023800487049
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N48704 "PFEIL";ca.70x70mm;250 Blatt;5 neon-farbig; Haften sicher, dauerhaft und sauber;Leichtes Ablösen, einfaches Beschriften;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
grün;orange;blau;rot;gelb
Inhalt:
250 Blatt
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Verpackung:
Blisterkarte
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, kores haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz 70x70 mm, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 3,13*
Lager 4586
32
1
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 4,20*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.