Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Sekundenkleber "Powerglue", 3 x 1 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-K26342
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     K26342
EAN/GTIN:
     9023800263421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Kores Sekundenkleber K26342 "Powerglue";3x1g;Flüssiger Sekundenkleber für schnelles Kleben und Reparieren. Geeignet für nahezu alle Materialien. Die gel-artige Konsistenz ist speziell zum vertikalen Kleben und Reparieren von porösen Oberflächen geeignet; Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
3*1 g
Verpackung:
Blisterverpackung
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 1g, blitz kleber, kores sekundenkleber, Klebstoffe, Klebemittel, Powerkleber, Flüssigkleber, Schnellkleber, Kores
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,66*
Lager 4586
1126
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,73*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.