Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Sekundenkleber "Powerglue", 3 x 1 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-K26342
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     K26342
EAN/GTIN:
     9023800263421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Kores Sekundenkleber K26342 "Powerglue";3x1g;Flüssiger Sekundenkleber für schnelles Kleben und Reparieren. Geeignet für nahezu alle Materialien. Die gel-artige Konsistenz ist speziell zum vertikalen Kleben und Reparieren von porösen Oberflächen geeignet; Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
3*1 g
Verpackung:
Blisterverpackung
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.