Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Sekundenkleber "Powerglue", 3g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-K26322
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     K26322
EAN/GTIN:
     9023800263223
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Kores Sekundenkleber K26322 "Powerglue";3g;Flüssiger Sekundenkleber für schnelles Kleben und Reparieren. Geeignet für nahezu alle Materialien. Die gel-artige Konsistenz ist speziell zum vertikalen Kleben und Reparieren von porösen Oberflächen geeignet;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
3 g
Verpackung:
Blisterverpackung
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitz kleber, Klebstoffe, Klebemittel, Powerkleber, Flüssigkleber, Schnellkleber, Kores
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
888
€ 5,00*
ab € 1,16*
€ 1,99*
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,33*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.