Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Sekundenkleber "Powerglue", 3g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-K26322
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     K26322
EAN/GTIN:
     9023800263223
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Kores Sekundenkleber K26322 "Powerglue";3g;Flüssiger Sekundenkleber für schnelles Kleben und Reparieren. Geeignet für nahezu alle Materialien. Die gel-artige Konsistenz ist speziell zum vertikalen Kleben und Reparieren von porösen Oberflächen geeignet;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
3 g
Verpackung:
Blisterverpackung
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.