Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, 45 Ω, SILI-SC 0,5/1,0, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxialkabel, 45 Ω, SILI-SC 0,5/1,0, grau
Koaxialkabel, 45 Ω, SILI-SC 0,5/1,0, grau
Artikel-Nr.:
     4502-96F922
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7580-10028
EAN/GTIN:
     4099891758813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, 61.7580-10028, Stäubli Electrical Connectors Abgeschirmtes, hochflexibles Koaxialkabel. Innere Ader verseilt Cu, Schirm Cu-Geflecht. Aderisolierung und Außenisolierung aus Silikon mit hoher Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4.9 mm
Farbe:
grau
Impedanz:
45 Ω
Leiteraufbau:
256 x 0,05 mm
Leitermaterial:
Kupfer
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-80 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel 45ohm, coax kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.