Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 5, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 5, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 5, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F7432
Hersteller:
     SSB-Electronic
Herst.-Nr.:
     AIRCELL 5
EAN/GTIN:
     4099891268046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm für Frequenzbereich bis 10 GHz Typ SSB Aircell 5. Flexibel, störstrahlungssicher und dämpfungsarm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
2.95 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
82 pF/m
Leiteraufbau:
1 x 1,08 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Material:
PVC
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SSB-Electronic
SMA-STECKER AIRCELL 5 (CRIMP)
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.