Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,75 mm², AWG 19,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,75 mm², AWG 19,
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3 G 0,75 mm², AWG 19,
Artikel-Nr.:
     4502-95F390
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026220/100
EAN/GTIN:
     4044774622163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
PVC-Steuerleitungen geschirmt für Schleppketten Typ Lapp Kabel ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY. Hochflexibel, für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mit Querschnitt 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
7.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,949*
€ 212,629*
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 221,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 269,60*
€ 332,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,05*
€ 395,1395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,99*
€ 384,3581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,66*
€ 354,2154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,60*
€ 348,194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,60*
€ 320,824
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.