Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung PURtronic-D Highflex 4 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURtronic-D Highflex 4 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, grau
PUR Steuerleitung PURtronic-D Highflex 4 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F2504
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     213041400
EAN/GTIN:
     4099891263584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x 0,14qmm
PUR-Steuerleitungen geschirmt Typ Kabeltronik PURtronic-D Highflex. Sehr flexible, halogenfreie und geschirmte Steuerleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 800 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.