Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Schlauchleitung H07BQ-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Schlauchleitung H07BQ-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, orange
PUR Schlauchleitung H07BQ-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-95F194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07BQ-F5G1,5 ORANGE
EAN/GTIN:
     4099891263270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Schlauchleitung
PUR-Schlauchleitungen Typ H07BQ-F. Silikonfrei, mikrobenfest, erhöhte Abrieb- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel etc.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
orange
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 5g1,5, schlauchleitung, schlauchleitung 1,5mm², Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Handgeräteleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 800 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.