Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Erdleitung NYY-J 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Erdleitung NYY-J 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
PVC Erdleitung NYY-J 3 G 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500013/50
EAN/GTIN:
     4044774722665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Erdleitungen Typ Lapp Kabel NYY-J. Als Starkstromleitung, zur Gebäudeinstallation und für Festverlegung, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (Erdreich, Beton etc.), nach HD603/VDE 0276-603, flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Leiter: Cu-Draht, blank, Aderisolation und Außenmantel auf PVC-Basis, Ader-Ident-Code: nach VDE 0293-308, mit grün-gelbem Schutzleiter, Füllmischung über dem Aderverband. Nennspannung U0/U: 600/1000 V, Prüfspannung: 4000 V, Farbe: schwarz, Temperaturbereich bei Verlegung/fest verlegt: –5 bis +50 °C/–40 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl x Querschnitt, Außendurchmesser (Ad)): NYY-J 3G1,5 re, 3 x 1,5 mm², Ad 12 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Erdleitung
Außendurchmesser:
12 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Erdleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,263*
€ 1,6812*
50
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,153*
€ 1,854*
1 Tag
700
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4642*
€ 1,8938*
1 Tag
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4642*
€ 1,8938*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,84*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,60*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.