Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0,75 mm², ungeschirmt, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0,75 mm², ungeschirmt, weiß
PVC Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0,75 mm², ungeschirmt, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-94F750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VV-F 2X0,75 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891262761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Runde Netzleitungen Typ H03VV-F. Cu-Litze, blank Querschnitt 2 x 0,75 mm² Außendurchmesser 5,6 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Schlauchleitung
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-11
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.