Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauchleitung H03VVH2-F 2 x 0,75 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Schlauchleitung H03VVH2-F 2 x 0,75 mm², ungeschirmt, grau
PVC Schlauchleitung H03VVH2-F 2 x 0,75 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H03VVH2-F 2X0,75 GR
EAN/GTIN:
     4099891262716
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Schlauchleitung
h03vvh2-f 2x0,75 mm²
schlauchleitung
PVC Flachleitung H03VVH2-F 2x0,75 mm², grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Schlauchleitung
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.