Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 12-adrig, 0,25 mm², grau, 2-LIYCY TP 6X2X0,25 GR


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 12-adrig, 0,25 mm², grau, 2-LIYCY TP 6X2X0,25 GR
PVC Datenkabel, 12-adrig, 0,25 mm², grau, 2-LIYCY TP 6X2X0,25 GR
Artikel-Nr.:
     4502-94F4086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-LIYCY TP 6X2X0,25 GR
EAN/GTIN:
     4099891267223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt twisted pair Typ 2-LiYCY (TP). Mit Querschnitt 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, liycy 0,25mm², Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4157* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 269,15*
€ 320,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 268,01*
€ 318,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,27*
€ 302,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 241,57*
€ 287,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.