Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², grau, 2-LIYCY TP 2X2X0,25 GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², grau, 2-LIYCY TP 2X2X0,25 GR
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², grau, 2-LIYCY TP 2X2X0,25 GR
Artikel-Nr.:
     4502-94F4080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-LIYCY TP 2X2X0,25 GR
EAN/GTIN:
     4099891267193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt twisted pair Typ 2-LiYCY (TP). Mit Querschnitt 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
6.5 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, datenkabel 2 x 2 x 0.25 schwarz, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.