| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-94F4052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2-LIYCY TP 3X2X0,14 GR EAN/GTIN: 4099891267131 |
| | |
|
| | |
| PVC-Steuerleitungen geschirmt twisted pair Typ 2-LiYCY (TP). Mit Querschnitt 0,14 mm². Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | PVC | Anzahl der Adern: | 6 | Ausführung: | Datenkabel | Außendurchmesser: | 5.9 mm | Farbe: | grau | Leitermaterial: | Kupfer, blank | Leiterquerschnitt: | 0,14 mm² | Material: | PVC | Temperaturbereich (bewegt): | -5 °C bis 70 °C | Temperaturbereich (unbewegt): | -30 °C bis 70 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.45 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, liycy 6x0.14mm², alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung |
| | |
| |