Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 10 x 0,14 mm², geschirmt, transparent, LIYCY 10X0,14 TRA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 10 x 0,14 mm², geschirmt, transparent, LIYCY 10X0,14 TRA
PVC Steuerleitung LiYCY 10 x 0,14 mm², geschirmt, transparent, LIYCY 10X0,14 TRA
Artikel-Nr.:
     4502-94F325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 10X0,14 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891262334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC Steuerleitung geschirmt LiYCY 10 x 0,14 mm², transparent
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.9 mm
Farbe:
transparent
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0531 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,49*
€ 169,5631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,09*
€ 157,1871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,80*
€ 156,842
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 125,62*
€ 149,4878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,57*
€ 148,2383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,25*
€ 145,4775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.