Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 8 x 0,25 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 8 x 0,25 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY 8 x 0,25 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F3241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 08X0,25 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891262273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.66 kg
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 8x0,25mm², alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 800 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.