Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 10 x 1,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 10 x 1,5 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 10 x 1,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F170
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     121015000
EAN/GTIN:
     4099891261825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt mit Zahlenaufdruck Typ LiYCY-OZ. Flexibel, erhöhter Störschutz sowie erhöhte mechanische Belastbarkeit Mit Querschnitt 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
13.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,0353* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 635,29*
€ 756,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 603,53*
€ 718,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.