Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 5 x 0,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 5 x 0,5 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY 5 x 0,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 05X0,50 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891261634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.8 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.743 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 5x0,5mm², alarmkabel, datenkabel 5x2, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.