Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Installationsleitung NYM-J 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau
PVC Installationsleitung NYM-J 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F4052
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39023
EAN/GTIN:
     4099891269494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
HELUKABEL 39023 PVC Installationsleitung NYM-J 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, grau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Mantelleitung
Außendurchmesser:
11.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NYM-O, nym-o 7x1,5, nym-o, helukabel nym-j, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hausanschlusskabel, Hausinstallationskabel, Installationskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.