Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 18 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 18 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 18 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F2388
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22443
EAN/GTIN:
     4099891247485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Steuerleitung, 22443, HELUKABEL Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen FEATURES * Geeignet für den Einsatz im Freien * UV-beständig * Ozonbeständig * Resistent gegen Mikroben Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PUR * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PUR
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
16.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 18g 1,0mm², schlauchleitung, schlauchleitung 18x1,5, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,22*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,15*
5
€ 5,90*
ab € 20,85*
€ 30,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 16,15*
€ 19,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,37*
€ 15,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.615,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.