Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 2 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 2 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 2 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F2382
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22434
EAN/GTIN:
     4099891247423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Steuerleitung, 22434, HELUKABEL UL und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien. FEATURES * Ölbeständig * UV-beständig * Ozonbeständig * Mikroben resistent Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
7.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
500 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel 2x0,5 steuerleitung, schlauchleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,77*
5
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 14,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 444,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.