Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung JZ-500 / OZ-500 20 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung JZ-500 / OZ-500 20 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung JZ-500 / OZ-500 20 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F238
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10184
EAN/GTIN:
     4099891247393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 10184, HELUKABEL Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Ausgewählte PVC-Mischungen garantieren gute Flexibilität, rationelle und schnelle Installation. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Flammwidrig * Ölbeständig * Cadmiumfrei Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
13.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 20x1mm², schlauchleitung, schaltleitung awg18, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 594,05*
€ 706,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 593,88*
€ 706,72
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 593,86*
€ 706,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.