Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung JZ-500 / OZ-500 14 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung JZ-500 / OZ-500 14 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung JZ-500 / OZ-500 14 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F114
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     4099891238513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LiYCY
Schlauchleitung
PVC Steuerleitung, 10015, HELUKABEL Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Power Chain * Ölbeständig * Cadmiumfrei Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
9.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 14x0,34, liycy, helukabel liycy, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,85*
5
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 5,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.