Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epsilon 10 Schlauchpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epsilon 10 Schlauchpumpe
Epsilon 10 Schlauchpumpe
Epsilon 10 Schlauchpumpe
Artikel-Nr.:
     4502-93B300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DSP 9911/10-E
EAN/GTIN:
     4099891527679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. Neopren-Pumpenschlauch, Epsilon 10 Schlauchpumpe Einsetzbar als selbstansaugende Schlauchpumpe mit fester Förderleistung zur drucklosen Dosierung flüssiger Medien. - Konstante Förderleistung - Einfache Befestigung mit Montagefuß - Schnappdeckel für schnellen Pumpenschlauchwechsel - Robuster Rotor - Stabiles Pumpengehäuse - Kugelgelagertes Getriebe - Anwendbar für unterschiedliche Schlauchmaterialien - Mit Anlegen der Nennspannung arbeitet die Pumpe mit voller Förderleistung Förderleistung: ca. 166 ml/min (Wasser, Ansaughöhe 1,7 m) Betrieb: 24 VDC Nennstrom: 250 mA Anschluss: für Schläuche mit 6,0 mm Innendurchmesser Umgebungstemperatur: 10 bis 55 °C Schutzart: IP 00 Maße: 85 x 85 x 120 mm Befestigungsmaß: 80 mm Gewicht: ca. 300g
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Förderleistung:
166 ml/min
Höhe:
85 mm
Länge:
120 mm
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
250 mA
Produkt-Art:
Schlauchpumpe
Gewicht:
0.42392 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Antriebstechnik, Pumpe, Schlauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PS 140 NO
€ 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.