Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung UL-LiYCY 10 x 0,56 mm², AWG 20, geschirmt, schwarz, 096102009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 10 x 0,56 mm², AWG 20, geschirmt, schwarz, 096102009
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 10 x 0,56 mm², AWG 20, geschirmt, schwarz, 096102009
Artikel-Nr.:
     4502-92F843
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     096102009
EAN/GTIN:
     4099891237783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitungen geschirmt cULus approbiert Typ UL-LiYCY Style 2464/1061. Mit Querschnitt AWG 20 (0,56 qmm²).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
internationaler Farbcode
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,56 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,8066* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,13*
€ 472,5847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,95*
€ 472,3705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,66*
€ 467,2654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,02*
€ 458,1738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,66*
€ 452,9854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.