Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung UL-LiYCY 8 x 0,56 mm², AWG 20, geschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 8 x 0,56 mm², AWG 20, geschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 8 x 0,56 mm², AWG 20, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-92F841
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     096082009
EAN/GTIN:
     4099891237769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitungen geschirmt cULus approbiert Typ UL-LiYCY Style 2464/1061. Mit Querschnitt AWG 20 (0,56 qmm²).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
internationaler Farbcode
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
7.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,56 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 800 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.