Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung UL-LiYCY 12 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 12 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung UL-LiYCY 12 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-92F820
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     096122609
EAN/GTIN:
     4099891237608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitungen geschirmt cULus approbiert Typ UL-LiYCY Style 2464/1061. Mit Querschnitt AWG 26 (0,14 mm²).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
internationaler Farbcode
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.68 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.600.609,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 36.006,09* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.600.611,00*
€ 4.284.727,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.600.609,00*
€ 4.284.724,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.