Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Sensor-Leitung LiYY 12 G 0,75 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC Sensor-Leitung LiYY 12 G 0,75 mm², ungeschirmt, grau
PVC Sensor-Leitung LiYY 12 G 0,75 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-92F6872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY 12X0,75 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891237172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mit Querschnitt 0,75 mm² (24 x 0,2 mm).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Sensor-Leitung
Außendurchmesser:
10.2 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
1.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, signalkabel 0,75mm2, Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,7829* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 419,75*
€ 499,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 419,15*
€ 498,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,20*
€ 473,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 378,29*
€ 450,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.