Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYY 12 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYY 12 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYY 12 x 0,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-92F6856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY 12X0,50 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891237080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen ungeschirmt Typ LiYY. Cu-Litze, blank Mit Querschnitt 0,5 mm² (16 x 0,2 mm).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.9 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.119 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.