Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRNC Steuerleitung KATRONIC LiHH 2 x 0,34 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FRNC Steuerleitung KATRONIC LiHH 2 x 0,34 mm², ungeschirmt, grau
FRNC Steuerleitung KATRONIC LiHH 2 x 0,34 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-92F6826
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     410203405
EAN/GTIN:
     4099891236823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
2x 0,34mm² steuerleitung
Steuerleitung, 410203405, Kabeltronik Flexible Steuerleitung FRNC für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie die Datenverarbeitung, bei der der Einsatz von halogenfreien und flammwidrigen Materialien vorgeschrieben ist. Features * Halogenfrei * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
FRNC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
4 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
FRNC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0254 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6461* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 167,16*
€ 198,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 166,31*
€ 197,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,70*
€ 195,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 164,61*
€ 195,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.