Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYY 21 x 0,34 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYY 21 x 0,34 mm², ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYY 21 x 0,34 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-92F681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY 21X0,34 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891236717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen ungeschirmt Typ LiYY. Cu-Litze, blank Mit Querschnitt 0,34 mm² (7 x 0,25 mm).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
21
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.7 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.