Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYY 10 x 0,14 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYY 10 x 0,14 mm², ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYY 10 x 0,14 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-92F672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY 10X0,14 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891236465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen ungeschirmt Typ LiYY. Cu-Litze, blank Mit Querschnitt 0,14 mm² (18 x 0,1 mm).
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.2 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.