Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LifYY 2 x 0,14 mm², AWG 26, ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LifYY 2 x 0,14 mm², AWG 26, ungeschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung LifYY 2 x 0,14 mm², AWG 26, ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-92F663
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     240201400
EAN/GTIN:
     4099891236304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x 0,14mm²
Höchstflexible PVC-Steuerleitungen ungeschirmt Typ LifYY. Erfüllt höchste Ansprüche an Flexibilität und Biegebeanspruchung, blank Mit Querschnitt 0,14 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,7214*
€ 1,0357*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 0,8268*
€ 1,0676*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.